Pramoniniai popieriniai rankšluosčiai (mėlyna) W

Prekės Nr.: 089105 W
(0,04 € / 1 Abrisse)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
952 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    ankstesnis Tork pavadinimas 330
    Lapeliai 1000
    Sluoksniai 3
    Plotis 370 mm
    Ilgis 340 mm
    Spalva mėlyna
    tinka laikikliams/ dalytuvams F1, W1
    Produkto rūšis Popierinė šluostė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 089105 W
    EAN / GTIN 7322540345056
    Gamintojo numeris 128407

    Aprašymas

    Modelis:

    Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.
    Tork pramoniniai popieriniai rankšluosčiai (330): Popieriniai rankšluosčiai, idealiai tinkantys visiems valymo darbams pramonės sektoriuje bei nusivalyti rankoms.
    Naudodami tinkamą šluostę daug efektyviau nuvalysite nuotėkius ar išsiliejusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes. Rankos saugomos nuo nešvarumų ir karščio. Šluostės ​tiekiamos ritiniuose arba po vieną.

    Tinka:

    Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. F1 / W1.