Performance Popieriaus rulono laikiklis / dalytuvas F1

Prekės Nr.: 089160 F1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas F1
    maksimalus ratukų plotis 43 cm
    Stovo medžiaga Metalas
    Nuplėšimo briauna su stiklo pluoštu sutvirtintais dantukais taip
    Stovas su 2 ratukais taip
    neslidi rankena taip
    tinka popieriaus ritinėliams, kurių šerdies ⌀ 71 mm - 73 mm
    Produkto rūšis Popieriaus rulono laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 089160 F1
    EAN / GTIN 7322540430578
    Gamintojo numeris 652008

    Aprašymas

    Modelis:

    Labai stabilus popieriaus rulono laikiklis ir dalytuvas.
    Tvirtas, metalinis stovas su ratukais.
    Popieriaus rulonams su šerdimi ⌀ 71 − 73 mm. Maksimalus plotis 43 cm.
    Easy Load - paprastas papildymas.

    Pastaba:

    Tiekiama be rulono ir rankšluosčių. Atsarginių dalių užsisakyti negalima.