Ratukų rinkinys, skirtas UNI Line 4 dalių 1

Prekės Nr.: 955459 1
Rinkinio kaina 4 vnt. (15,65 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
128 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Tower; Wall; Z-Tower; Cleaning Tower
    Aukštis 150 mm
    Konstrukcinis aukštis 150 mm
    Ratuko ⌀ 125 mm
    Kiekvieno keliamoji galia 200 kg
    Produkto rūšis Rato

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 955459 1
    EAN / GTIN 4062406584702
    Gamintojo numeris 955459 1

    Aprašymas

    Modelis:

    ⌀ 125 mm ratukai. Puikiai tinka, net jeigu pagrindas nelygus. Sriegių apsauga apsaugo nuo ratuko užsikirtimo. Optimalus veikimas dėl kokybiško rutulinio guolio. Su netepančiu poliuretano protektoriumi, minimalus pasipriešinimas riedėjimui ir tylus važiavimas. Keliamoji galia, tenkanti ratukui 200 kg. Maksimali keliamoji galia dėl 4 ratukų: 600 kg

    Tiekiama:

    2 valdomi ratukai ir 2 ratukai su fiksatoriumi ratui ir sukamajam žiedui. Su tvirtinimo elementais.

    Spalva:

    Cinkuota, nekonfigūruojama.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį