{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Hoffmann perforuota sienelė | 9×9 | |
Serija | CLEANING Tower UNI Line | |
Aukštis | 2 290 mm | |
Plotis | 750 mm | |
Gylis | 750 mm | |
Naudingas plotis | 690 mm | |
Naudingasis gylis | 180/ 330 mm | |
Leistinoji apkrova | 150 kg | |
Svoris | 115 kg | |
Produkto rūšis | Valymo reikmenų spinta |
Produkto numeris | 987113 L | |
EAN / GTIN | 4067263104254 | |
Gamintojo numeris | 987113 L |