ESD tikslaus montavimo įrankių rinkinys 9

Prekės Nr.: 973225 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 10×12
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 10×12
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Plotis 250 mm
Gylis 300 mm
Plotis  G 10
Gylis  G 12
Įrankių skaičius 9
Modelis su įrankių rinkiniu
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai ESD kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Tuščias ESD kietojo putplasčio įdėklas Nr. 973200 dyd. 973225: 1 vnt.
WERA ESD atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 669900 dyd. 1,8; 2,5: po 1 vnt.
WERA ESD atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 669905 dyd. 00; 0; 1: po 1 vnt.
Smailios KNIPEX ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726437 dyd. 115: 1 vnt.
KNIPEX ESD šoninio kirpimo žnyplės elektronikai Nr. 726660 dyd. 125: 1 vnt.
KNIPEX ESD smailios replės elektronikai Nr. 727196 dyd. 115: 1 vnt.
HOLEX ESD pincetas, smailus Nr. 727520 dyd. AMB: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį