Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova Kraftform Micro, ESD 2,5 mm

Prekės Nr.: 669900 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1578 A ESD Micro
Ašmenų plotis b 2,5 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ašmenų / briaunos storis a 0,4 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 177 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669900 2,5
EAN / GTIN 4013288191434
Gamintojo numeris 05030104001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį