Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova Kraftform Micro, ESD, Ašmenų plotis b: 1,5mm

Prekės Nr.: 669900 1,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1578 A ESD Micro
Ašmenų plotis b 1,5 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Ašmenų / briaunos storis a 0,23 mm
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 137 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669900 1,5
EAN / GTIN 4013288191410
Gamintojo numeris 05030101001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova Kraftform Micro, ESD, Ašmenų plotis b: 1,5mm

Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova Kraftform Micro, ESD, Ašmenų plotis b: 1,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
6,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 737 vnt. yra sandėlyje
4,71 €
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas Plokščias atsuktuvas
visas ilgis 137 mm 84 mm
Ašmenų plotis b 1,5 mm 1,5 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį