{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 1578 A ESD Micro | |
Ašmenų plotis b | 1,8 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,3 mm | |
Geležtės ilgis | 60 mm | |
visas ilgis | 157 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 669900 1,8 | |
EAN / GTIN | 4013288191427 | |
Gamintojo numeris | 05030102001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Atsuktuvai elektronikai varžtams su įpjova Kraftform Micro, ESD 1,8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje
5,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
390 vnt. yra sandėlyje
4,74 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 157 mm | 100 mm |
Gamintojo pavadinimas | 1578 A ESD Micro | |
Geležtės ilgis | 60 mm | |
Ašmenų plotis b | 1,8 mm | 1,8 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,3 mm | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvai |