Smailios žnyplės elektronikai 115 mm

Prekės Nr.: 727196 115
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 115 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Galvutės plotis 9,5 mm
Žiaunų ilgis 22,5 mm
Žiočių forma smailiais galais
Norma DIN ISO 9655
Žiaunų modelis vidus glotniai šlifuotas
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Rutulinių guolių plienas
Paviršius poliruotos iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis Replės prailgintomis žiaunomis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 727196 115
EAN / GTIN 4003773024842
Gamintojo numeris 35 22 115 ESD

Aprašymas

Modelis:

Nupoliruota iki blizgesio, todėl netrukdo jokios chromuotų detalių atplaišos. Perkištas precizinis lankstas. Dvigubos mažos trinties spyruoklės atveria labai švelniai ir tolygiai. Daugiasluoksnės rankenos, juodos/pilkos, nelaidžios elektrai. Tinka ESD. Glotniai nušlifuoti paviršiai. Kruopščiai nuimtos užvartos nuo kraštų.

Paskirtis:

Tiksliems pjovimo darbams, pvz. elektronikoje arba tiksliojoje mechanikoje.

Standartas:

DIN ISO 9655

Apdirbama medžiaga:

Rutulinių guolių plienas, grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Kiti modeliai užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį