Elektronikai skirtos šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos iki veidrodinio blizgesio, smaila galvutė, KW, Visas ilgis: 115mm

Prekės Nr.: 726437 115
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
177 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Pjovimo briaunos nuožula: be nuosklembos
  • Medžiaga: Rutulinių guolių plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 115 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Pjovimo briaunos nuožula be nuosklembos
Medžiaga Rutulinių guolių plienas
Galvutės plotis 11 mm
Pjovimo briaunos ilgis 14 mm
Kerpa varinę vielą iki ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Kerpa vidutinio minkštumo vielą iki ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Galvutės forma smailos
Norma DIN ISO 9654
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Paviršius poliruotas iki veidrodinio blizgesio
Su atidarymo spyruokle taip
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 726437 115
EAN / GTIN 4003773031901
Gamintojo numeris 77 42 115 ESD

Aprašymas

Modelis:

Paviršius nupoliruotas iki veidrodinio blizgesio, todėl chromo dalelės neatsilupa ir nesukelia trukdžių. Stabilus, perdurtas ir lankstus lankstas. Dviguba spyruoklė atsidaro švelniai ir tolygiai. Daugiakomponenčiai rankenų apvalkalai juodi / pilki, izoliuoti, tinka darbui su elektronika.

Paskirtis:

Tiksliam pjovimui, pvz., elektronikos ir tiksliosios mechanikos darbams.

Standartas:

DIN ISO 9654

Apdirbama medžiaga:

Rutuliniams guoliams skirtas plienas, pjovimo briaunos grūdintos indukciniu būdu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį