{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija | |
medžiagos storis | 1 mm | |
Darbastalio aukštis | 850 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg | |
Plokštelės storis | 50 mm | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serija | vario | |
Aukštis | 850 mm | |
Darbastalio ilgis | 2 000 mm | |
Darbastalio gylis | 750 mm | |
Darbastalio storis | 50 mm | |
Stalčių bloko aukštis | 200 mm | |
Stalčių bloko plotis | 600 mm | |
Stalčių bloko gylis | 650 mm | |
Stalčių bloko naudingasis aukštis | 125 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm | |
Stalčių naudingasis plotis G | 20 | |
Stalčių naudingasis gylis G | 20 | |
Stalčių skaičius | 1 | |
Svoris | 116 kg | |
Produkto rūšis | Darbastalis |
Produkto numeris | 922521 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406084066 | |
Gamintojo numeris | 922521 2000 |