Kombinuotų veržliarakčių rinkinys 19

Prekės Nr.: 952428 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje
  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 8×20

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 8×20
Plotis 200 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 8
Gylis  G 20
Įrankių skaičius 19
Modelis su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris 2,185 kg
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 952428 19
EAN / GTIN 4062406154257

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952428: 1 vnt.
GARANT kilpinių veržliarakčių rinkinys Nr. 613610 dyd. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį