Kojos / apatinė dalis 800 mm

Prekės Nr.: 927000 800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 608 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Konstrukcija: Plieninių vamzdžių konstrukcija
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Konstrukcija Plieninių vamzdžių konstrukcija
    medžiagos storis 1,5 mm
    Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Aukštis 800 mm
    Plotis 50 mm
    Gylis 700 mm
    tinka plokštėms, kurių plotis 750 mm
    Svoris 6,9 kg
    Produkto rūšis Kojos / apatinė dalis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927000 800
    EAN / GTIN 4062406107291
    Gamintojo numeris 927000 800

    Aprašymas

    Modelis:

    Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

    Spalva:

    Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

    Pastaba:

    Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.
    Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.
    Sumontuoti darbastaliai būtinai turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį