GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu M12

Prekės Nr.: 927090 M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegis M12
    Atraminės plokštės ⌀ 45 mm
    Aukščio sulyginimas maždaug 15 mm
    Produkto rūšis Aukščio išlyginimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 927090 M12
    EAN / GTIN 4062406304645
    Gamintojo numeris 927090 M12

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukščio reguliavimo varžtas nelygioms grindims, skirtas ne daugiau kaip 15 mm kompensuoti.

    Tinka:

    GridLine darbastaliai.

    Tiekiama:

    2 × kojelės atramos M12, 2 × veržlės M12, 2 x žemesnės veržlės M12.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį