50 mm storio stalviršis iš šachmatine tvarka suklijuoto bambuko, Gylis 750 mm, Plokštės ilgis: 2000mm

Prekės Nr.: 926001 2000
(239,33 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
732 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plokštės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 2 000 mm
Gylis 750 mm
Storis 50 mm
Stalviršio medžiaga Bambukas
Stalviršio danga šlifuotos, alyvuotos taip, kad nepaliktų žymių
Produkto rūšis Darbastalio stalviršis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 926001 2000
EAN / GTIN 4062406102203
Gamintojo numeris 926001 2000

Aprašymas

Modelis:

Plokštės gylis – 750 mm, storis – 50 mm: plokštės apačioje yra kiaurymių, skirtų tvirtinti stalčių korpusus ir kojas / apatines dalis (Vario atskirus komponentus).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį