Kampo aptaisas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 927122 1
Price per 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
468 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 180 mm
Plotis 205 mm
Gylis 40 mm
Svoris 1,1 kg
Produkto rūšis Kampo aptaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Gamintojo numeris 927122 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kampo aptaisas išlankstytas iš lakštinio plieno. Darbastalio sutvirtinimui.

Paskirtis:

Papildomam kojų sutvirtinimui.

Tiekiama:

Kampo aptaisai, tinka vienai kojai nr. 927000. Kartu su varžtais pritvirtinimui ant kojų ir stalviršio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Ant kojų jau yra kiaurymės kampo aptaisams pritvirtinti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį