Kampo aptaisas 2

Prekės Nr.: 927122 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
228 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 180 mm
Plotis 410 mm
Gylis 40 mm
Svoris 2,1 kg
Produkto rūšis Kampo aptaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 927122 2
EAN / GTIN 4062406120931

Aprašymas

Modelis:

Kampo aptaisas išlankstytas iš lakštinio plieno. Darbastalio sutvirtinimui.

Paskirtis:

Papildomam kojų sutvirtinimui.

Tiekiama:

Dvigubi kampų aptaisai, poromis kiekvienai kojai, išdėstyti iš eilės: du darbastaliai jungiami tik su viena koja (galima jungti darbastalius su jungiamuoju apkaustu).

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Ant kojų jau yra kiaurymės kampo aptaisams pritvirtinti.