SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis, baltas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 125mm

Prekės Nr.: 753700 125
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 125 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 735 g
Spalva baltas
Vienetų skaičius 1
Kietis kietas
Medžiaga Superplastikas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753700 125
EAN / GTIN 4030618301158
Gamintojo numeris 3207.125

Aprašymas

Paskirtis:

Superplastiko antgalis: labai tvirtas ir nuo smūgių nelūžtantis antgalis, lėtai dylantis. Nelūžta. Tausojantiems smūgiams, ypač tinka kraštų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį