SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis 100 mm

Prekės Nr.: 753700 100
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
Plaktuko galvutės ⌀ 100 mm
Serija SIMPLEX plaktukas
Svoris 450 g
Spalva baltas
Vienetų skaičius 1
Kietis kietas
Medžiaga Superplastikas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753700 100
EAN / GTIN 4030618301141
Gamintojo numeris 3207.100

Aprašymas

Paskirtis:

Superplastiko antgalis: labai tvirtas ir nuo smūgių nelūžtantis antgalis, lėtai dylantis. Nelūžta. Tausojantiems smūgiams, ypač tinka kraštų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį