SIMPLEX plaktuko minkšto metalo antgalis, sidabro spalvos, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 754000 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 40 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 120 g
Spalva sidabro spalvos
Vienetų skaičius 1
Kietis labai kietas
Medžiaga Minkštasis metalas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 754000 40
EAN / GTIN 4030618301233
Gamintojo numeris 3209.040

Aprašymas

Paskirtis:

Minkštojo metalo antgalis: iš specialaus minkštojo metalo lydinio su vario priedu. Nepaisant stipraus smūgio tausojantis detales.

Pastaba:

Minkštojo metalo įdėklų negalima montuoti į aliuminio korpusus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį