SIMPLEX plaktuko super plastiko antgalis 50 mm

Prekės Nr.: 753700 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
664 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
Plaktuko galvutės ⌀ 50 mm
Serija SIMPLEX plaktukas
Svoris 100 g
Spalva baltas
Vienetų skaičius 1
Kietis kietas
Medžiaga Superplastikas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753700 50
EAN / GTIN 4030618301110
Gamintojo numeris 3207.050

Aprašymas

Paskirtis:

Superplastiko antgalis: labai tvirtas ir nuo smūgių nelūžtantis antgalis, lėtai dylantis. Nelūžta. Tausojantiems smūgiams, ypač tinka kraštų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį