SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis 30 mm

Prekės Nr.: 753600 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas SIMPLEX
    Plaktuko galvutės ⌀ 30 mm
    Serija SIMPLEX plaktukas
    Svoris 25 g
    Spalva raudonas
    Vienetų skaičius 1
    Kietis kietas
    Medžiaga Plastikas
    Produkto rūšis Smūginis įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 753600 30
    EAN / GTIN 4030618301059
    Gamintojo numeris 3206.030

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Plastikinis antgalis: pakankamai kietas, iš raudono skaidraus smūgiams atsparaus plastiko.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį