SIMPLEX plaktuko plastikinis antgalis, raudonas, Plaktuko galvutei, kurios ⌀: 40mm

Prekės Nr.: 753600 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plaktuko galvutei, kurios ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plaktuko galvutės ⌀ 40 mm
Serija SIMPLEX
Svoris 60 g
Spalva raudonas
Vienetų skaičius 1
Kietis kietas
Medžiaga Plastikas
Produkto rūšis Smūginis įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 753600 40
EAN / GTIN 4030618301066
Gamintojo numeris 3206.040

Aprašymas

Paskirtis:

Plastikinis antgalis: pakankamai kietas, iš raudono skaidraus smūgiams atsparaus plastiko.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį