Hermetiškas lagaminas „Explorer“ 3818

Prekės Nr.: 692930 3818
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
Lagamino savybės tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams
Išorinis ilgis 410 mm
Išorinis plotis 340 mm
Išorinis aukštis 205 mm
Vidinis ilgis 380 mm
Vidinis plotis 270 mm
Vidinis aukštis 180 mm
Apimtis 18,4 l
Užraktų kiekis 2
maksimali apkrova 12,4 kg
Svoris 2,75 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692930 3818
EAN / GTIN 8024482008646
Gamintojo numeris 3818.B

Aprašymas

Modelis:

Ypač stabilus lagaminas iš smūgiams atsparaus plastiko,
su porolono užpildu. Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 - 085875). Storos sienelės užtikrina stabilumą Sandarus ir atsparus cheminėms medžiagoms. Atsparumas temperatūrai nuo − 33 °C iki 90 °C.
„Heavenly Delight“ versijos, kurių svoris yra maždaug 30 % didesnis ir tvirtesnės, palyginti su ankstesniais modeliais.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Lengvai pažeidžiamų detalių ir prietaisų apsaugai, pakavimui ir transportavimui.

Pastaba:

Kitų dydžių lagaminai, įrangos variantai ir priedai užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį