{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Lagamino savybės | tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams | |
Išorinis ilgis | 485 mm | |
Išorinis plotis | 414 mm | |
Išorinis aukštis | 212 mm | |
Vidinis ilgis | 445 mm | |
Vidinis plotis | 345 mm | |
Vidinis aukštis | 190 mm | |
Apimtis | 29,2 l | |
Užraktų kiekis | 2 | |
maksimali apkrova | 25 kg | |
Svoris | 2,91 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
Produkto numeris | 692930 4419 | |
EAN / GTIN | 8024482015316 | |
Gamintojo numeris | 4419.B |