Hermetiškas lagaminas „Explorer“ 5326

Prekės Nr.: 692930 5326
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
Lagamino savybės tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams
Išorinis ilgis 627 mm
Išorinis plotis 475 mm
Išorinis aukštis 292 mm
Vidinis ilgis 538 mm
Vidinis plotis 405 mm
Vidinis aukštis 250 mm
Apimtis 53 l
Užraktų kiekis 4
Šoninių rankenų kiekis 2
Ratukų skaičius 2
maksimali apkrova 37,2 kg
Svoris 11,3 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692930 5326
EAN / GTIN 8024482177014
Gamintojo numeris 5326.B

Aprašymas

Modelis:

Ypač stabilus lagaminas iš smūgiams atsparaus plastiko,
su porolono užpildu. Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 - 085875). Storos sienelės užtikrina stabilumą Sandarus ir atsparus cheminėms medžiagoms. Atsparumas temperatūrai nuo − 33 °C iki 90 °C.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Lengvai pažeidžiamų detalių ir prietaisų apsaugai, pakavimui ir transportavimui.

Pastaba:

Kitų dydžių lagaminai, įrangos variantai ir priedai užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį