{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Lagamino savybės | tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams | |
Išorinis ilgis | 316 mm | |
Išorinis plotis | 270 mm | |
Išorinis aukštis | 143 mm | |
Vidinis ilgis | 276 mm | |
Vidinis plotis | 200 mm | |
Vidinis aukštis | 120 mm | |
Apimtis | 6,6 l | |
Užraktų kiekis | 2 | |
maksimali apkrova | 15 kg | |
Svoris | 1,3 kg | |
Produkto rūšis | Įrankių transportavimo sistema |
Produkto numeris | 692930 2712 | |
EAN / GTIN | 8024482010779 | |
Gamintojo numeris | 2712.B |