Hermetiškas lagaminas „Explorer“ 4216

Prekės Nr.: 692930 4216
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 67
Lagamino savybės tinka skrydžiams; tinka skrydžiams; atsparus smūgiams
Išorinis ilgis 457 mm
Išorinis plotis 366 mm
Išorinis aukštis 183 mm
Vidinis ilgis 420 mm
Vidinis plotis 300 mm
Vidinis aukštis 160 mm
Apimtis 20 l
Užraktų kiekis 2
maksimali apkrova 22 kg
Svoris 3,2 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692930 4216
EAN / GTIN 8024482185040
Gamintojo numeris 282499

Aprašymas

Modelis:

Ypač stabilus lagaminas iš smūgiams atsparaus plastiko,
su porolono užpildu. Užrakinamas pakabinama spyna (Nr. 085830 - 085875). Storos sienelės užtikrina stabilumą Sandarus ir atsparus cheminėms medžiagoms. Atsparumas temperatūrai nuo − 33 °C iki 90 °C.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Lengvai pažeidžiamų detalių ir prietaisų apsaugai, pakavimui ir transportavimui.

Pastaba:

Kitų dydžių lagaminai, įrangos variantai ir priedai užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį