{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 334 | |
Ašmenų plotis b | 8 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | |
Geležtės ilgis | 175 mm | |
visas ilgis | 287 mm | |
Geležtės viršūnė | Lasertip | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 662200 8 | |
EAN / GTIN | 4013288192172 | |
Gamintojo numeris | 05110011001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 8mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
258 vnt. yra sandėlyje
13,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
686 vnt. yra sandėlyje
7,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
10,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 287 mm | 264 mm | 270 mm |
Geležtės ilgis | 175 mm | 150 mm | 160 mm |
Ašmenų plotis b | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvai | Atsuktuvai |