Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova 8 mm

Prekės Nr.: 660701 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
837 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 8 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 264 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 12 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660701 8
EAN / GTIN 4045197951465
Gamintojo numeris 660701 8

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. 6-briaunė geležtė iš chromo vanadžio plieno, paviršius chromuotas. Aukštos kokybės chromuoti galai optimaliai apsaugoti nuo rūdžių.
Nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu antgaliu raktui padėti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį