{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenų plotis b | 10 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm | |
Geležtės ilgis | 175 mm | |
visas ilgis | 295 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 13 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 660701 10 | |
EAN / GTIN | 4045197951472 | |
Gamintojo numeris | 660701 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atsuktuvas su ergonomiška rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
568 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
334 vnt. yra sandėlyje
9,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 295 mm | 294 mm |
Geležtės ilgis | 175 mm | 175 mm |
Ašmenų plotis b | 10 mm | 10 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 13 mm | 13 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvas |