Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova 8 mm

Prekės Nr.: 660032 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 8 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,2 mm
Geležtės ilgis 160 mm
visas ilgis 270 mm
Geležtės viršūnė juoda
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Koto modelis apvalūs
Smūginis dangtelis ne
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis taip
ištisinė geležtė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660032 8
EAN / GTIN 4067263013488
Gamintojo numeris 660032 8

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį