{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 334 | |
Ašmenų plotis b | 10 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm | |
Geležtės ilgis | 200 mm | |
visas ilgis | 312 mm | |
Geležtės viršūnė | Lasertip | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 662200 10 | |
EAN / GTIN | 4013288003102 | |
Gamintojo numeris | 05110104001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
16,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
9,55 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 312 mm | 320 mm |
Geležtės ilgis | 200 mm | 200 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ašmenų plotis b | 10 mm | 10 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvai |