Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 4mm

Prekės Nr.: 662200 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
570 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 335
Ašmenų plotis b 4 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,8 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 198 mm
Geležtės viršūnė Lasertip
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 662200 4
EAN / GTIN 4013288003294
Gamintojo numeris 05110004001

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiškai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Standartas:

DIN 5265 forma A

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 4mm

Standartinis atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
570 vnt. yra sandėlyje
4,61 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 114 vnt. yra sandėlyje
3,36 €
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas Plokščias atsuktuvas
visas ilgis 198 mm 207 mm
Geležtės ilgis 100 mm 100 mm
Ašmenų plotis b 4 mm 4 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,8 mm 0,8 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį