Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova 10 mm

Prekės Nr.: 660100 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 10 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,6 mm
Geležtės ilgis 175 mm
visas ilgis 287 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660100 10
EAN / GTIN 4013288102164
Gamintojo numeris 05002720002

Aprašymas

Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; briaunos su deimantiniu sluoksniu. 6-briaunė profilinė geležtė nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

Privalumai:

  • Maksimalus atsparumas susidėvėjimui ir mažos išmetimo jėgos dėl deimantinės dangos.
  • Greitas ir ergonomiškas darbas dėl ergonomiškos formos rankenos.
  • Didelis jėgos perdavimas dėl integruotų minkštų zonų.
  • Užlenktas kraštas.
  • Ženklinimas pavaros simboliu ir dydžiu ant dangtelio.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova  10 mm

Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova 10 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
21,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
533 vnt. yra sandėlyje
9,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
394 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas Plokščias atsuktuvas Plokščias atsuktuvas
visas ilgis 287 mm 294 mm 295 mm
Geležtės ilgis 175 mm 175 mm 175 mm
Ašmenų plotis b 10 mm 10 mm 10 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm 13 mm 13 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvas Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį