{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenų plotis b | 7 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 mm | |
Geležtės ilgis | 125 mm | |
visas ilgis | 230 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 10 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 660100 7 | |
EAN / GTIN | 4013288102140 | |
Gamintojo numeris | 05002710002 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova 7 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
129 vnt. yra sandėlyje
12,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
589 vnt. yra sandėlyje
6,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
618 vnt. yra sandėlyje
5,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 230 | 230 | 225 |
Geležtės ilgis | 125 | 125 | 125 |
Ašmenų plotis b | 7 | 7 | 7 |
Ašmenų / briaunos storis a | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 10 | 10 | 10 |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas | Atsuktuvai |