{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenų plotis b | 5,5 mm | |
Ašmenų / briaunos storis a | 1 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 198 mm | |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 8 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvas |
Produkto numeris | 660100 5,5 | |
EAN / GTIN | 4013288102133 | |
Gamintojo numeris | 05002705002 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 5,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
10,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 000 vnt. yra sandėlyje
5,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 677 vnt. yra sandėlyje
4,73 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 198 mm | 205 mm | 200 mm |
Geležtės ilgis | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ašmenų plotis b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Šešiabriaunis pagalbinis raktas | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvas | Atsuktuvas | Atsuktuvai |