Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova 9 mm

Prekės Nr.: 660100 9
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 9 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,6 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 262 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660100 9
EAN / GTIN 4013288102157
Gamintojo numeris 05002715002

Aprašymas

Modelis:

Universalūs, tvirti atsuktuvai su kūgine geležte (briauna) ir 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; briaunos su deimantiniu sluoksniu. 6-briaunė profilinė geležtė nuo 5,5 dydžio su 6-briauniu priedu pagalbiniam raktui, paviršius matiškai chromuotas.

Privalumai:

  • Maksimalus atsparumas susidėvėjimui ir mažos išmetimo jėgos dėl deimantinės dangos.
  • Greitas ir ergonomiškas darbas dėl ergonomiškos formos rankenos.
  • Didelis jėgos perdavimas dėl integruotų minkštų zonų.
  • Užlenktas kraštas.
  • Ženklinimas pavaros simboliu ir dydžiu ant dangtelio.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova  9 mm

Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova 9 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
19,55 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
526 vnt. yra sandėlyje
7,85 €
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas Plokščias atsuktuvas
visas ilgis 262 mm 269 mm
Geležtės ilgis 150 mm 150 mm
Ašmenų plotis b 9 mm 9 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,6 mm 1,4 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 13 mm 13 mm
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį