Dinamometrinio rakto korpusas 40 Nm

Prekės Nr.: 657410 40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 46,00 € /vnt.
  • 131,50 € /vnt.
  • 46,00 € /vnt.
  • 194,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±4
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    maksimalus sukimo momentas 40 Nm
    Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
    Užveržimo momento matavimo tikslumas ±4 %
    Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
    Serija MANOSKOP® 755
    Bendras ilgis L 201 mm
    Sūkių momento ribos 4 Nm - 40 Nm
    Sūkių momento ribos 4 lbfft - 30 lbfft
    Svoris 520 g
    Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] 17,5 mm
    Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
    Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
    Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
    Prijungimo forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
    Matavimo prietaisai mechaninis
    Duomenys protokoluojami ne
    Atlaisvinimo vertės nustatymas be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
    Feedback ryškus
    Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
    Matavimo būdas Sukimo momentas
    Reguliuojama atlaisvinimo vertė pirminis sureguliavimas
    Norma DIN EN ISO 6789
    Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] 172 mm
    Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] 189,5 mm
    Produkto rūšis Dinamometrinis raktas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 657410 40
    EAN / GTIN 4018754031603
    Gamintojo numeris 50010004

    Aprašymas

    Modelis:

    Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Raktas reguliuojamas dinamometrinių raktų tikrintuvu. Priveržimas kairėn − perkišus įstatomą įrankį.
    Be įstatomo įrankio (korpusas); tinkami įstatomi įrankiai Nr. 657582657590.

    Funkcija:

    Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

    Paskirtis:

    Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

    Standartas:

    Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

    Pjovimo režimai:

    Brėžinio ir formulės legenda:

    l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
    l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
    l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
    l4 = įpjovimo įrankio matmuo
    L = bendras įrankio ilgis
    T1 = nustatomas sukimo momentas
    T2 = nurodytas sukimo momentas

    Pastaba:

    Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.