{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 300 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±4 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Serija | MANOSKOP® 755 | |
Bendras ilgis L | 609 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 300 Nm | |
Sūkių momento ribos | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Svoris | 1 210 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 587 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 612 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657410 300 | |
EAN / GTIN | 4018754031658 | |
Gamintojo numeris | 50010030 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinio rakto korpusas 300 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
194,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
153,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm ;lbfft | Nm |
Bendras ilgis L | 609 | 587 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | pirminis sureguliavimas |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |