{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 25 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Bendras ilgis L | 215 mm | |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 25 Nm | |
Svoris | 250 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 161 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657320 25 | |
EAN / GTIN | 4560138452813 | |
Gamintojo numeris | QSP25N3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas be skalės 25 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
208,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Svoris | 250 | 280 | 230 |
maksimalus sukimo momentas | 25 | 25 | 25 |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 161 | 141 | 157 |