{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 100 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Bendras ilgis L | 315 mm | |
Sūkių momento ribos | 20 Nm - 100 Nm | |
Svoris | 650 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/2 in | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 251 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657320 100 | |
EAN / GTIN | 4562135127664 | |
Gamintojo numeris | QSP100N4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje
199,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
141,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne | ne |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | ±3 % | ±2 % | ±2 % |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 251 mm | 252 mm | 310 mm | 334 mm |