{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 5 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Serija | CSP | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Sūkių momento ribos | 1 Nm - 5 Nm | |
Sūkių momento ribos | 8,8 lbfin - 44,2 lbfin | |
Svoris | 60 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | ⌀ 6 mm | |
Suveikimo signalas | jutiklinis; akustinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | nuimamiems įrankiams (kakliuko kotas) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 89 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 114 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657320 5 | |
EAN / GTIN | 4580135821658 | |
Gamintojo numeris | CSP5NX6D |