{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 420 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Serija | QSP | |
Bendras ilgis L | 970 mm | |
Sūkių momento ribos | 60 Nm - 420 Nm | |
Svoris | 3 100 g | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | ne | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 900 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657320 420N | |
EAN / GTIN | 4580135820620 | |
Gamintojo numeris | QSP420N3 |