{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 25 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Bendras ilgis L | 189 mm | |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 25 Nm | |
Svoris | 230 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 19,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 137,5 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 157 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657450 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995926 | |
Gamintojo numeris | 657450 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Dinamometrinio rakto korpusas be skalės be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 25Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
794 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
345 vnt. yra sandėlyje
168,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
245,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis | mechaninis | mechaninis |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | Varomasis kvadratas (terkšlei) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | reguliuojama | reguliuojama | pirminis sureguliavimas |