{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 200 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Bendras ilgis L | 410 mm | |
Sūkių momento ribos | 50 Nm - 200 Nm | |
Svoris | 700 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 38,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 14×18 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 337,5 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 376 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197995957 | |
Gamintojo numeris | 657450 200 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinio rakto korpusas be skalės be įstatomo įrankio 200 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
137,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Suveikimo signalas | akustinis ;jutiklinis | akustinis ;jutiklinis | akustinis ;jutiklinis |
Duomenys protokoluojami | ne | ne | ne |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 | ±4 | ±3 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | pirminis sureguliavimas | pirminis sureguliavimas |