{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 25 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 240 mm | |
Sūkių momento ribos | 5 Nm - 25 Nm | |
Svoris | 650 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 17,5 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 170 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 187,5 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657750 25 | |
EAN / GTIN | 4045197514561 | |
Gamintojo numeris | 657750 25 |