{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | |
Plotis b | 32 mm | |
Aukštis h | 16,4 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 135 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 28 mm | |
Dantų skaičius | 48 | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | taip | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657582 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406277284 | |
Gamintojo numeris | 657582 1-3/8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įstatoma perjungiama terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 1-3/8in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
€ 58,60
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavaros keturbriaunis | 3/8 in | 3/8 inch |
Plotis b | 32 mm | 35 mm |
Aukštis h | 16,4 mm | 22,5 mm |
Terkšlė su išmetikliu | taip | ne |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 28 mm | 17,5 mm |
Dantų skaičius | 48 | 52 |
Produkto rūšis | Terkšlė | Ratel |