{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Pavaros keturbriaunis | 3/4 in | |
Plotis b | 39 mm | |
Aukštis h | 20,5 mm | |
Ilgalaikė apkrova | 450 Nm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 34 mm | |
Dantų skaičius | 48 | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | chromuoti | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Terkšlė su išmetikliu | taip | |
Produkto rūšis | Terkšlė |
Produkto numeris | 657582 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406625894 | |
Gamintojo numeris | 657582 2-3/4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Įstatoma perjungiama terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 2-3/4in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
112,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
219 vnt. yra sandėlyje
75,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 39 mm | 43 mm |
Ilgalaikė apkrova | 450 Nm | 450 Nm |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | 14×18 mm |
Aukštis h | 20,5 mm | 29 mm |
Perjungiama terkšlė | taip | taip |
Dantų skaičius | 48 | 52 |
Produkto rūšis | Terkšlė | Terkšlė |