{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 60 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 360 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 Nm - 60 Nm | |
Svoris | 870 g | |
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l2] | 25 mm | |
Įstatomų įrankių laikiklis | 9×12 mm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l1] | 280 mm | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 305 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 657750 60 | |
EAN / GTIN | 4045197514578 | |
Gamintojo numeris | 657750 60 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Dinamometrinis raktas be skalės 60 Nm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
288,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
243,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
171,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | Nm | Nm |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas | greitas mechaninis atlaisvinimas |
Feedback | ryškus | ryškus | ryškus |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 305 mm | 233 mm | 271,5 mm |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas | Dinamometrinis raktas |